内蔵型SSD T-FORCE Z540 M.2 PCIe 5.0

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)2 注文コード07333606 品番TM8FF1002T0C129
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

驚異的な次世代のスピードゲームパフォーマンスを上げる
特殊構造グラフェンヒートシンク
放熱のベストパートナー
環境への配慮
自己管理解析報告技術機能を搭載
安心できる品質
特許取得済みグラフェンヒートシンク

仕様【シーケンシャルライト】11800(MB/s)【シーケンシャルリード】12400(MB/s)【書込みテラバイト数】2800(TBW) その他【DRAMキャッシュ】YES RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする