内蔵型SSD T-CREATE C47 PCIe 4.0

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)2 注文コード07333649 品番TM8FFC002T0C129
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

特注されたコントローラーとファームウェアにより、大切な作品を安心に保存できます
特許取得済みの極薄グラフェンヒートシンクにより、創作中でも効率的な放熱が期待できます
自動メモリ管理技術 抜群な安定性
SSDの状態を把握し、さらなる安心を実現
環境への配慮 地球を守る
特許取得済みグラフェンヒートシンク

仕様【シーケンシャルライト】7000(MB/s)【シーケンシャルリード】7400(MB/s)【書込みテラバイト数】1500(TBW) その他【DRAMキャッシュ】NO RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする