デスクトップPC用メモリ ELITE DDR5 5600 PC5-44800

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)16(2×8) 注文コード07333658 品番TED516G5600C46DC01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

JEDEC DDR5 オンダイECC 安定したパフォーマンス
基本的な周波数を向上 さらにスピードアップ
限界を突破 マルチタスクの強化
構造設計を改良 効率性が飛躍的に向上
使用電圧を削減 エネルギー効率の改善

仕様【データ転送帯域幅】51200(MB/s) 規格DDR5 互換性IntelZ790Refresh 周波数(MHz)6400 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16(2×8) メモリーモジュール規格PC5-44800 レイテンシーCL52 耐テスト電圧(V)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする