デスクトップPC用メモリ T-CREATE CLASSIC DDR4 3200 (PC4-25600)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07333780 品番 TTCCD432G3200HC22DC01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

魅力的な機能を備えた卓越した標準DDR4メモリ
10層の回路設計に本格的なノイズ防止機能を搭載
カスタマイズ済みの耐高温コンデンサ
傑出したマルチタスク機能
安心の永久保証

仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s) 互換性Intel:Z390、Z490、Z590/AMD:B550.X570 周波数(MHz)32000 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32(2×16) メモリーモジュール規格PC4-25600 レイテンシーCL22 耐テスト電圧(V)1.2
注意
※メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
※CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする