Team(チーム)
Team(チーム)の PCパーツ
Team(チーム)の メモリ
デスクトップPC用メモリ T-CREATE CLASSIC DDR4 3200 (PC4-25600)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07333789
品番
TTCCD464G3200HC22DC01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
魅力的な機能を備えた卓越した標準DDR4メモリ
10層の回路設計に本格的なノイズ防止機能を搭載
カスタマイズ済みの耐高温コンデンサ
傑出したマルチタスク機能
安心の永久保証
仕様
【データ転送帯域幅】25600(MB/s)
互換性
Intel:Z390、Z490、Z590/AMD:B550.X570
周波数(MHz)
32000
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64(2×32)
メモリーモジュール規格
PC4-25600
レイテンシー
CL22
耐テスト電圧(V)
1.2
注意
※メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
※CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。