内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 US75 高速

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07333798 品番 SP01KGBP44US7505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PCIe Gen 4x4 NVMe の次世代のパフォーマンス
PCIe Gen 4x4 NVMe SSD でクリエイティブな仕事環境を強化します。 コンテンツクリエイター向けに設計されており、最大 7,000/s 超高速読み取り速度と 6,500MB/s の書き込み速度を実現し、ハイパワーユーザーに最適です。 生産性を最大限に高め、クリエイティブな可能性を引き出します。
効率と容量
US75 であなたのクリエイティブな可能性を最大限に引き出します。 最大4TB のストレージ容量により、ビデオプロジェクトやメディアファイル、クリエイティブ アセットを簡単に保存してアクセスでき、コンテンツ作成の手助けをします。
柔軟なアップグレード
M.2 2280 の小型フォームファクターで高速なデータ転送速度を実現し、コンテンツクリエイターが迅速かつ正確に作業するよう、生産性を向上させます。
信頼性の高いパフォーマンス
組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。

仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.6 質量(g)8 保証期間5年 動作温度(℃)0〜70 インターフェイスPCIe Gen 4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 読込速度7000MB/s 書込速度(MB/s)6000 MTBF(時間)1500000
注意
※書き込み/読み取りパフォーマンスはシステムパフォーマンス(ハードウェア、ソフトウェア、インターフェースなど)と容量により異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする