LANケーブル CAT6 フラットタイプ ストレート ギガビット対応 スリムコネクタ 爪折れ防止カバー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07333850 品番 AFF-LAN001-WH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なCAT6 LANケーブル。
薄さ1.5mmで柔らかくしなやかなフラットケーブルで、カーペット下や狭い隙間でもスッキリ配線。
1Gbps(ギガビット・イーサネット)の高速通信に対応。
隣接するポートに干渉しないスリムコネクタ採用。
安心してコネクタの着脱できる爪折れ防止カバー付き。
光通信、ADSL、CATV、ISDNなど各種回線に対応。

用途CAT6 LANケーブル(ストレート) ホワイト 規格CAT6 カテゴリー6(1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠) ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ45 コネクタあり 結線方式ストレート 伝送速度(Mbps)1000 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)W6×T1.5 爪折れ防止対応 ケーブルタイプフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする