曜日別特売
A8039 ドリンク・ビオ D-112T アスベル 07334419

ドリンク・ビオ D-112T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード07334419品番A8039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お茶やコーヒーに便利な茶こし付冷水筒。

材質本体=AS樹脂、ネジ栓・フィルター本体・フィルターフタ=PP、メッシュ=PET、パッキン=シリコーンゴム寸法(mm)105×94×267ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする