抗菌シール容器3Pセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07334717 品番SRS3SAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。大きさが違う3つの入れ物の用途はお弁当のごはん、おかず、果物と用途は多数です。使用した後も入れ子式なのでコンパクトに持ち運びができます。パッキンが無いからお手入れも簡単。フタを外して電子レンジOKです。兄弟or姉妹で1人に1個ずつというのも良いかもしれませんね。アクセサリーやコスメなどの細かい雑貨の小分け収納にも便利です。

材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 形状丸型 寸法(mm)140×90×51 スヌーピー 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする