曜日別特売
STLBD8AG 抗菌真空ステン丼ジャー スケーター 07334760

STLBD8AG 抗菌真空ステン丼ジャー スケーター 07334760
STLBD8AG 抗菌真空ステン丼ジャー スケーター 07334760

抗菌真空ステン丼ジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07334760品番STLBD8AG
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。真空二重構造の優れた温度キープ力で、保温も保冷も出来るどんぶり型ランチボックスです。冬はホカホカのどんぶりランチやカレー、夏はそうめんや冷やしうどん等が楽しめます。後のせでご飯や麺がふやけません。タイト式の止具になっており、中容器と中フタにはパッキンがついているので汁もれしにくいです。クリア塗装で汚れにくくキズがつきにくい。

材質中容器・中フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー、本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止具:ステンレス、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)130×130×130ブラック容量(mL)800段数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする