抗菌ケース付おしぼり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07335828 品番OA5AG
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセットです。持ち手の付いたクリアな透明素材のケース付きで持ち運びに便利です。名前シールが付いているので幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質ケース:AS樹脂、おしぼり:綿100%、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 寸法(mm)58×44×125 スーパーマリオ23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする