ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07338387 品番 101KS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

押して軽い、耐久性に優れています。
折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。

床面高さ(mm)145 質量(kg)13 ブルー 仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 適合キャスター:FD-5、T-5 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)480 板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策、耐久性 天板形状合せ板 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
荷物の運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

リピです。片ブレーキなので、あとからブレーキを追加して両ブレーキで使用してます。最初から両ブレーキの設定が欲しいです。
台車自体の耐久性は問題ないですが、使用頻度により、経年でブレーキの金属部分が破断します。

対象商品:
07338387
2025-10-09
用途:
事務所内専用
サービス業

事務所へ重たい荷物も届くので、重宝しています。
ブレーキも着いてるので、ちょっと外へ置いていても安心。

対象商品:
07338387
2024-06-03
用途:
商品の受け入れ、出荷時
株式会社PURE LIGHT 様 (サービス業)

ブレーキのセット、解除共に片足で簡単に出来て使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07338396
2024-02-09
用途:
荷物(段ボール箱)10−27キロの箱
東京鰹節類卸商業協同組合 様 (その他業種)

普段、台車を使い慣れていないので注文時の写真では気がつきませんでしたが不満点があります。
ブレーキが付いているのが必須条件で選びましたが右側のみにブレーキ(ストッパー)が付いているため固定した後に前後は止まりますが左側が動くので回転します。右側ではなく中心にブレーキが付いたのが良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
07338387
2023-03-13
用途:
工具搬入
株式会社ティーツーテクニカル 様 (建設業・工事業)

ストッパーがついていて大変使い勝手良い商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
07338387
2022-12-14
用途:
製品の納品
卸売・小売業

ブレーキ付のため坂道でも安心で折り畳み式なので車にものせや酸いので満足。

対象商品:
07338387
2022-12-09
用途:
ほたて作業に毎年。

毎年購入してます。
ワンシーズンで錆び、滑車とブレーキがダメになりますがこの金額なので購入してます。

1人が参考にしています
対象商品:
07338387
2021-08-12
用途:
ガレージから玄関までの子の持つの運搬時
その他業種

始めは大き過ぎるかなと思いましたが使ってみて丈夫なスチール台車で車輪も大きくて少しの段差も乗り越えて使い勝手も良くて、又ブレーキも付いて居るので玄関ポーチの坂で止めて荷物の積み下ろしが安全に出来て重宝して居ます、買う時には一段大きめの購入を勧めます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする