樹脂製折り畳みハンドル台車(ワイド)

(5件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07338423 品番 WD-P101G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。

荷台寸法(mm)720×465 床面高さ(mm)165 質量(kg)10 仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)150 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)860 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07338423
2022-10-18
用途:
工事現場乗り入れの際使用
建設業・工事業

全面フラットになれば一番ありがたいですが、通常の軽量のフラットタイプだと、ハンドルの根元が弱すぎて使用にはむきませんが、これならしっかりしていると思います。それから別売りのストッパーがあればもっといいです。

対象商品:
07338423
2022-08-31
用途:
配送

11年半使用。
150kg台車でも弱いものだと、10日もたずに曲がったり割れたりする環境なので、
とても丈夫な台車だと思います。

樹脂製の板は問題無い。
車輪は10pから8.5cmに減ったので交換必要。
取っ手下部が、金属疲労と錆で割れて、
まだ使えるけれども、いつ折れるか分からないので使用中止しました。

他の台車には無い癖があるけれども、
それを上回る利点が多く、良い台車です。

対象商品:
09387156
2013-05-30
用途:
粉の配送に

荷物を載せるさいに他の台車には必ずある突起部がないので
紙袋が破袋せずに助かります

対象商品:
09387156
2016-07-19
用途:
配達

ハンドルの付け根の金具で荷物を傷めることなく安心して積めるので重宝してます。普段運んでいる荷物は結構重いのですが、荷台があまり捻じれることもなく強度も十分あるようなので何度も購入しています。欲を言えばもう少し軽くしてほしいです。

対象商品:
07338423
2016-04-15
用途:
工具運搬

以前の台車、より軽い分取り回しがいいけど荷物積むときに平均に積まないと重さで傾いてしまいます。それとハンドルのしまう際にレバーの操作がしづらい。ハンドルと台車の取り付け部分が無駄に下方にあるので取り付け部分が、段差でぶつかる。以上以外は、とても使いやすい台車であることには、間違いない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする