用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。
PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。
システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。
Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。
USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。
熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。
底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。
組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。
USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。
付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール色【筐体】ブラック備考※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Windows 11/10、iPadOS 17/16/15コネクタ形状USB Type-Cポート適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×104×20インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平