エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 3種類ノズル ライト付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07342618 品番ADWALBB01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。

用途
パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。
用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。
人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。
連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時
コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。
使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。
ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質本体外殻:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約420(ノズル除く) 回転数(min-1[r.p.m])弱:41000、中:45000、強:49000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×65×210(ノズル除く) 使用時間(分)弱モード:約25、中モード:約20、強モード:約15 騒音値(dB)弱:78、中:79、強:80 風速(m/s)弱モード:約22.5、中モード:約24.5、強モード:約28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強モード) 充電時間(時間)約3.5※約2.5の充電で約14分使用できます。(強モード)
注意
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする