24 アナリスター ヤリイカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07343020 品番#175・J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿
クラスを超越した性能&デザイン仕様。
浅場から深場まで、急流でも幅広く活躍する操作性の良い8:2調子。
錘負荷180号表記。最近の傾向である深場急潮にも対応可能。
携行性の良いセンターカット2PCS。
操作性の良さが光るショートレングス155を新たにラインナップ。
軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿。
小型のヤリイカのアタリも目感度・手感度でわかりやすく表現する高感度グラスソリッド穂先を採用。リールシートに軽量・高強度・高感度のカーボンファイバー入りエアセンサーシートを採用し、更なる軽量化と理想のパーミングを実現。80号〜180号までのオモリに対応し、浅場から深場まで、そして急流でも幅広く活躍する調子を追求。

径(Φmm)先径/元径:1.4/17.8 全長(m)1.75 適合クランプS 継数(本)2 仕舞(cm)92 錘負荷(号)80〜180 標準自重(g)150 カーボン含有率(%)87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする