Panari Takidun(パナリ タキドゥン)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07343826 品番S82BF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

魚がチェイスしている最中も、繊細ながらもシャープにルアーを動かし見切られないアクションが必要となります。
小さなプラグでも繊細なアクションを可能にするティップはもちろん、フッキング後の強烈なファイトへ瞬時に対応できる瞬発力。
そして耐えうるパワーを求めてテストが続けられました。
小口径多連結のストローセッティングを搭載し、ロッド全体の瞬発力を向上。
加えて、ロッド全体で曲がり、カスミアジの強力なファイトに対応するパワーを兼ね備えました。
リーフでのカスミアジゲームを始め、近海10kgクラスの魚を釣るために必要なスペックを備えたロッドに仕上がりました。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):8'2"●PE (# ,MAX):4 質量(g)Cast:25〜100、Rod:318 寸法(cm)Folded Length:161、Rear Grip Length:46(リールシートの中心より)
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする