76C Groovy(グルービー) TULALA(ツララ) 07344219 76C Groovy(グルービー) TULALA(ツララ) 07344219

Groovy(グルービー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07344219 品番76C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

グルーヴィ76Cは、グルーヴィ80Sに近いテイストのロッドとなります。
細身なブランクスは、ルアーをキャストする際に重みを乗せてしっかり曲がる為、軽いルアーでも気持ち良くキャストが可能です。
ティップは、ミノーやジグヘッドの操作にも適した張りを持ちながらも、小さなバイトも弾かない設計。
有効レングスも長い為、角度を付けたボトム操作が可能になります。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):7'6"●PE (# ,MAX)(l):1(リーダーMAX20bまで) 質量(g)Cast:5〜15、Rod:165 寸法(cm)Folded Length:100、Rear Grip Length:26
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする