ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381

ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381
ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381
ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381
ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381
ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381
ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381
ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381
ODP8353 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン) 07346381

多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07346381
品番
ODP8353
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

独立して調整可能な 3 / 4チャンネル出力;CH1とCH2は直列/並列接続をサポート
CH1/CH2: 30V/5A(最大90W) ; CH3/CH4: 24V/3A(最大24W)
5桁 電圧/電流表示、1mV / 1mA 分解能
低リプル/ノイズ: ≦1mVrms / 5mVpp
保護機能:OVP, OCP, OTP, OPP
ハードウェア制御の高速な CV/CC モード切り替え
100ステップのシーケンス出力
リモートセンスをサポート
内蔵ロギング機能で電圧/電流/電力値を表や波形で表示
設定値をセーブ/リコール可能
4.3インチ (480*272) LCD ディスプレイ
インターフェース:USB 2.0、 RS232、LAN

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類87点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする