OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609

OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609
OWH67010D-80 デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W) OWON(オウオン) 07346609

デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWH67010D-80

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07346609
品番
OWH67010D-80
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

2U の標準ラック・サイズで、前面・背面の両方から出力でき、ラック実装に最適
ワイドレンジ AC 入力と広い出力電圧範囲に対応し、最大 1000W / 6000W の定電力出力
0.05% の高精度出力と優れた安定性で、精密実験、試験・計測、工業生産など要求の厳しい用途にも安心して使えます
100ステップの LIST(シーケンス)プログラマブル出力に対応
CC/CV 優先モードを選択でき、オーバーシュートのない滑らかな立ち上がりで、さまざまな負荷条件に対応
放電回路を内蔵し、電源オフ時に高電圧が残留しません
USB、LAN、RS485 インターフェースを搭載し、SCPI と Modbus の各プロトコルに対応。リアルタイムの監視、柔軟な出力設定、自動化システムへの組み込みが容易です
太陽電池(PV)シミュレーター出力に対応し、EN50530 や Sandia などの PV 標準曲線を内蔵、PV インバーターの MPPT 効率を直接評価可能(オプション)
3.95インチ TFT ディスプレイで電圧・電流の波形とパラメータをリアルタイムにわかりやすく表示し、電源の状態をより安全に監視できます

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類64点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする