HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納本数(本)【500mlペットボトル】27【2Lペットボトル】7 注文コード07347658 品番AGSC-25C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は収納本数など3種類から選べます 他の種類を見る

【超保冷×超冷却】宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。
最大保冷時間(※)
15L:最大3.7日
25L:最大5.1日
40L:最大5.4日
※メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。

用途食品、飲料の保冷に。 チャコールグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×356 収納本数(本)【500mlペットボトル】27【2Lペットボトル】7 保冷効果5.1日(約122時間)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする