RB-033W ゴアテックスインサレーションレインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーチャコール サイズL 注文コード07348261 品番#Lサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスしやすいインサレーションレインパンツ
メンテナンスしやすい化繊インサレーションにゴアテックスの表地を組み合わせたインサレーションレインパンツ。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01PUと比較してメインのインサレーションを150%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、120g/m2、100g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別パンツ ブルーチャコール サイズL 股下(cm)77 ウエスト(cm)41 裾幅(cm)24 脇丈(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする