オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーターユニットCMKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07348994
品番
CMK223AP-SG36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
96
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
36
タイプ
標準タイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
24
電源
直流
モーター取付角寸法(mm)
28
シャフト形状
片軸シャフト
信号入出力方式
フォトカプラ