画像準備中

2相ステッピングモーターユニットCMKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07349055 品番CMK223BP-SG7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,200
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る
減速比7.2 タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター 電圧(V)24 電源直流 モーター取付角寸法(mm)28 シャフト形状両軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする