画像準備中

2相ステッピングモーターユニットCMKシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07349712 品番CMK264BP-SG18
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,314
販売価格(税別)
25,740
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る
減速比18 タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター 電圧(V)24 電源直流 モーター取付角寸法(mm)56.4 シャフト形状両軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする