#2XLサイズ SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ SHIMANO(シマノ) 07349810 #2XLサイズ SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ SHIMANO(シマノ) 07349810

SH-032W テクニカルドライ ハーフジップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07349810 品番 #2XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ドライで肌のベタつきを抑えた高機能ハーフジップシャツ
裏面を凹凸のあるグリッド構造にすることで、肌のベタつき、汗により冷えを軽減し、ドライで適度な通気性を実現。また、ファスナーの肌当たりを考慮したハーフジップ仕様になっています。

ブラック サイズ2XL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)67 着丈(cm)74 機能通気性 裾幅(cm)57 身幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする