画像準備中

5相ステッピングモーターユニットCRKシリーズFLEX 位置決め機能内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 減速比50 シャフト形状片軸シャフト 注文コード07350114 品番CRK523PAKD-H50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は減速比・タイプ・シャフト形状など169種類から選べます 他の種類を見る
減速比50 種類ステッピングモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電源五相 モーター取付角寸法(mm)28 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする