オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニットCRKシリーズFLEX 位置決め機能内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
10
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07350157
品番
CRK523PAKD-PS10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
この商品は
減速比・タイプ・シャフト形状
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
28
シャフト形状
片軸シャフト