C110 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学 07350804

 

C110 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学 07350804
C110 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学 07350804
C110 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学 07350804

省エネレッド(節電タイプVベルト) C形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び番号110インチ注文コード07350804品番C110
参考基準価格(税別)¥20,390販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。

用途
エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など
ベルト形Cベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム呼び番号110インチ種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする