iPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 07351955 品番 VGPR-P24-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,380
販売価格(税別)
2,164

液晶保護ガラス&カメラレンズガードのセット。ガラスパネルは3D前面保護タイプで画面端まで保護します。AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く、強硬度9Hの高品質で、写真や動画も色鮮やかに再現します。
皮脂や指紋が付きにくく残っても簡単に拭き取れる表面加工、ガラスパネルは割れても破片が取り散らない安全設計です。
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用です。

付属品カメラレンズガード、ガラスパネル、クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 厚さ(mm)【カメラレンズガード】パネル層:2.16(ガラス層:0.4)、【ガラスパネル】0.25 寸法(幅W×高さH)(mm)【カメラレンズガード】18.7×36.4、【ガラスパネル】68.5×144.5 対応機種iPhone16 透過率(%)90、【カメラレンズガード】91 表面硬度9H 特性ガラス、防傷加工、貼り直せる、飛散防止、指紋防止
関連資料:カタログ(1.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする