cotta
cotta ダーラナホース焼き型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07352165
品番
46118
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
北欧の伝統工芸品ダーラナホースをモチーフにした、cottaオリジナルの焼き型です。
ちょこんとした手足がかわいらしい馬の形のお菓子が作れます。
材質
スチールにシリコン加工
寸法(mm)
(1個あたり)62×53×H16
外寸(mm)
265×175×H21
対応
オーブン可、ガスコンロ不可、食洗機不可
保存方法
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。
品名・タイプ
焼き菓子型
耐熱温度(℃)
220
使用後の手入方法
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤とぬるま湯で軽くスポンジを使い洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
電子レンジ
不可
注意
※【使用上の注意】
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。
※型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もありますので、
※油脂を塗ってからご利用ください。