cotta
cotta シリコンモールド オーバル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07352190
品番
46117
参考基準価格(税別)
¥1,566
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
cottaオリジナルのシリコンモールドです。焼き菓子や生菓子にも使用できます。
材質
シリコン
寸法(mm)
(1個当たり)128×22×H25
外寸(mm)
296×171×H25
品名・タイプ
パテ・ムース型、焼き菓子型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-140
使用後の手入方法
使用後は柔らかいスポンジで洗い汚れを落としてください。よく乾燥させてから保管して下さい。
注意
※【使用上の注意】
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。