cotta
cotta WECK シリコン密閉蓋 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07352558
品番
93761
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
液体が漏れない、開閉楽々なWECKシリコン蓋
仕様
オーブン:不可、食洗機:可
材質
シリコン
色
半透明
耐熱温度(℃)
230
電子レンジ
可
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×11.5
注意
※【使用上の注意】
※電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。