cotta シリコン刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07352689 品番99757
参考基準価格(税別)¥475 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ソフトで耐熱性、弾力性に優れたシリコン刷毛です。
パンの塗り卵の時やケーキにシロップをうつ時にも、生地を傷めずなめらかな使い心地です。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、毛の抜ける心配もなく早く乾き衛生的にお使い頂けます。

材質シリコン カフェオレカラー 外寸(mm)209×35 対応食洗機可 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 電子レンジ不可
注意
※【使用上の注意】
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。
※直接火にあててのご使用はお止め下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする