LEAD(リード工業)
LEAD(リード工業)の バイクヘルメット
LEAD(リード工業)の ハーフキャップ
O-ONE(オワン)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
フリー (57〜60cm未満)
色
ガンメタ/ネイビー
注文コード
07354001
品番
ー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
5色のカラーバリエーション
シールド開閉機構
軽量800グラム
着脱式耳あてカバー装着
専用シールド2色(ライトスモーク(標準装備)、スモーク(オプション))
サイズ
フリー (57〜60cm未満)
色
ガンメタ/ネイビー
規格
PSC、SG (125cc以下対応)
付属品
サイズ調整スポンジ
材質
帽体=ABS、シールド=ポリカーボネイト
質量(g)
約900