曜日別特売
U44 サイレントホイール フラット21 WILD 07354396

U44 サイレントホイール フラット21 WILD 07354396
U44 サイレントホイール フラット21 WILD 07354396

サイレントホイール フラット21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード07354396品番U44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大径ベアリングシステムを採用した、とっても静かなホイール。
軸が背中に当たらず、奥行きも広く足元もフラット!
ゴールデンハムスター・シマリス・デグー等の小動物に対応
表面、軸キャップの出っ張り無しでフラットに!
大径ベアリング採用!
奥行きを広く確保し、足元フラット!
ベアリング部とホイールがワンタッチで着脱!
多彩なケージワイヤーに取り付け可能!
樹脂板を追加し荷重を分散ケージワイヤーへの負担を軽減!
ルーミィ専用ホイールジョイントでルーミィシリーズに取り付け可能!
ルーミィ60専用
ワイヤーホイールジョイントでルーミィ60ベーシックに取り付け可能!
シャイニー45専用
ホイールジョイントでシャイニーシリーズに取り付け可能!

付属品ワイヤースタンド1個材質PS、ABS、スチールホイール直径(Φmm)210対象ゴールデンハムスター・シマリス・デグー等
注意
※【設置時のご注意】
※敷材や、天井、また他の用品等とホイールが干渉しない位置、そして生き物が安全に使用出来る位置に取り付けて下さい。生き物には、性格や体格(体重)、運動能力など、それぞれに違いがあります。250g(目安)を超える生き物には使用しないで下さい。
※【お手入れ時のお願い・ご注意】
※ホイール本体から回転パーツを外し、ホイール本体のみをお手入れして下さい。(回転パーツ内部のベアリングは 濡らしたり、砂等のゴミが入らないように注意して下さい。)ホイール本体のお手入れには柔らかい布かスポンジを使用して、水、またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のタワシや薬品、60℃以上のお湯の使用は、キズや変形、変質の原因となります。 お手入れ後は、完全に乾燥したホイール本体を、再び回転 パーツの凹凸と合わせて取り付けます。
※【 回転パーツの取り扱い注意点】
※回転パーツ内部には、ベアリング(金属 部品)が内蔵されています。絶対に水で洗わないで下さい。 ベアリングがサビて動かなくなります。 お手入れの際は、必ず、回転パーツを ホイール本体から取り外してから行い、 再び取り付ける場合は、ホイール本体を完全に乾燥させてから取り付けるように して下さい。また、ベアリング部を湿度の高い環境に 長く置いたり、本体を外した状態で砂等 をかけたり、むやみに手で触ったりしないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする