HJ4-L-DC 12V-D 汎用パワーリレー HJ4 Panasonic(パナソニック) 07355241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ4-L-DC 12V-D 汎用パワーリレー HJ4 Panasonic(パナソニック) 07355241 HJ4-L-DC 12V-D 汎用パワーリレー HJ4 Panasonic(パナソニック) 07355241

汎用パワーリレー HJ4

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07355241 品番HJ4-L-DC 12V-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)DC12 極数4 ピン数(ピン)14 CR回路 LED表示灯有り無し ダイオード有り無し コイル温度上昇値(℃)60以下(70℃、抵抗法、定格操作電圧印加時、接点最大許容電流にて) コイル抵抗(Ω)160(20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期) 取り付け形状標準形 規格UL/CSA、TÜV 最小適合負荷参考値:1mA 5V DC 使用周囲湿度5〜85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40〜70(ただし氷結、結露しないこと) 質量(g)約34 最大操作頻度20回/分(定格制御容量にて) 電気的寿命10万回以上(5A 250V AC)、20万回以上(3A 250V AC) 機械的寿命2000万回以上(開閉頻度180回/分) 寿命抵抗負荷、開閉頻度20回/分 接触抵抗(mΩ)50以下(初期、DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)125 接点最大許容電流(A)5 接点最大許容電力(VA)1250(抵抗負荷) 接点材質Ag 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(誤動作)100m/s2(10G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)・異極接点間:AC2000(検知電流:10mA)・コイル-接点間:AC2000(検知電流:10mA) 定格消費電力(W)0.9 定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷) 定格励磁電流(mA)75(±10%) 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し) 表示灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07355205
2019-05-06
用途:
電動石臼の回路部品として

コストパフォーマンスが高い商品です。とにかくパナの部品は安い。LEDがついている商品が廃盤になっている事が不満

1人が参考にしています
対象商品:
07355214
2018-03-04
用途:
配線のテスト用
丸蔦食品 様 (製造業)

シーケンサ入れ替えで、コンベア上の渋滞感知部分のプログラムが抜けた。プログラマ手配で20万円かかるらしいので、社内で外付けタイマーで対応するのに必要でした。1a1bが必要なのですが。検索したら、4cのこのリレーがおすすめで表示され、半額でしたので、購入しました。接点もわからずに買ったのですが、テスターですぐにわかりました。価格の安いし、パナソニックも安心、おすすめです。

対象商品:
07355135
2018-01-23
用途:
オイルタンクの給油メンテ。
製造業

一般の電器店に在庫では置いてないため、探すのに時間と手間がかかり、価格も安かったので
私にとっては良かったです。

対象商品:
07355135
2018-01-18
用途:
リレー計算機再現用

オンボードの小型リレー等に比べるとストロークが大きいためか、
動作速度は落ちますが、数を並べると見た目も壮観で、
動作音も楽しめます。

対象商品:
07355144
2018-09-18
用途:
リレー制御回路の試作など

定番品が安く買えるので助かっています。品質に問題ありません。

対象商品:
07355162
2017-09-04
用途:
制御盤での機械制御

このリレーは併用性があり、耐久性も申し分ない。
精度も某メーカーの同タイプの物と比べても遜色ないと感じる。
そしてコスト面でのパフォーマンスはピカイチ。
機械の構造上、交換頻度が多く消耗品となってしまうので
この値段は大変ありがたい。

対象商品:
07355092
2017-06-28
用途:
自動散水自己保持回路用
製造業

DIN端子台と共に購入、はじめての取り付けたのですが何とかなりました。
端子台があったので設置、配線が楽でした。

対象商品:
07355144
2017-04-26
用途:
シーケンス実験装置

シーケンス制御の研修を実施する時に使用しています。コスパもよく、扱いやすい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする