HP-01 チップセット用すき間埋め熱伝導パテ アイネックス 07357090

HP-01 チップセット用すき間埋め熱伝導パテ アイネックス 07357090
HP-01 チップセット用すき間埋め熱伝導パテ アイネックス 07357090
HP-01 チップセット用すき間埋め熱伝導パテ アイネックス 07357090
HP-01 チップセット用すき間埋め熱伝導パテ アイネックス 07357090

チップセット用すき間埋め熱伝導パテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07357090品番HP-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

粘土状の熱伝導パテです。
CPU・GPU・M.2 SSD・メモリチップなどのチップセットとヒートシンクの間に挟んで使えます。
形が調整できるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに合わせて使えます。
形が自由のため、2230/2242/2260などのサイズのM.2 SSDにも対応します。
自由に整形できるため、さまざまな用途に使えます。
絶縁/難燃の性質があります。
粘着性がないため、冷やしたいものの表面を損傷しません。

グレー使用温度(℃)-20~150内容量(g)5熱伝導率(W/mk)6絶縁破壊電圧(kV/mm)>2.5抵抗値【熱】0.025℃・in2/WRoHS指令(10物質対応)対応比重(g/cm3)3.2
注意
※仕様の各種データは測定の一例で保証値ではありません。
※放熱器をはがすと、粘土状になったパテが放熱器と発熱体に残ります。柔らかいブラシなどを使い、除去してください。
※接着力はありませんので、ヒートシンクなどをピンやネジ、テープで固定する環境でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする