LGA1700用 薄型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07357117 品番CC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

LGA1700用 薄型CPUクーラーです。
高さ31mm!! Mini-ITX、HTPC、SFFシステムなどに好適です。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
取り付け済みのスプリングネジを採用し、バックプレートと簡単かつ確実に固定できます。
スリーブベアリング採用95mm PWM 4ピンファンを搭載しています。
銅コアが発熱部分から直接冷却します。
放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。

付属品バックプレート、熱伝導グリス 仕様Intel LGA1700用、搭載ファン、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ [結線仕様] 材質【ヒートシンク】アルミニウム製 (ベース部銅コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16.8、95×95×31 回転数900±300〜2800rpm±10% ノイズレベル12〜33dB(A) ケーブル長(cm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 1.9W 最大風量(CFM)35
注意
※本体底部 (CPUとの接触面) の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする