ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
溶接スリーブ(R)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
A:W22(R)用、B:Φ6.35短管
注文コード
07357205
品番
BSRW22R-04S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
型式
【旧】TB46
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
A:W22(R)用、B:Φ6.35短管