メス×メス継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続A:W22-14(右)、B:W21-14(左) 注文コード07357257 品番BJW22RMR-W21LFP
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は接続など9種類から選べます 他の種類を見る

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手 型式【旧】TB82 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 接続A:W22-14(右)、B:W21-14(左) パッキン【付属】PK002
注意
※締付時にはパッキン当りのネジ部にはパッキンを、テーパーネジのオネジ部にはシールテープを巻き付けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする