ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
メス×メス継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
A:W22-14(左)、B:Rc3/8
注文コード
07357266
品番
BJW22LFP-R06RFT
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
型式
【旧】TB63
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
A:W22-14(左)、B:Rc3/8
パッキン
【付属】PK002
注意
※締付時にはパッキン当りのネジ部にはパッキンを、テーパーネジのオネジ部にはシールテープを巻き付けてご使用ください。