メス×メス継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続A:W22-14(左)、B:Rc1/2 注文コード07357275 品番BJW22LFP-R08RFT
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は接続など9種類から選べます 他の種類を見る

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手 型式【旧】TB64 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 接続A:W22-14(左)、B:Rc1/2 パッキン【付属】PK002
注意
※締付時にはパッキン当りのネジ部にはパッキンを、テーパーネジのオネジ部にはシールテープを巻き付けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする