カッターポキットコンパクト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07360100 品番13060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。
フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。
カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。

用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。 材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック レッド/ブラック 本体寸法(mm)114×38×23 本体質量(g)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
塗装工事
株式会社プロスパー 様

リピートで購入しました。今までは折口が破損してましたが、今回購入して使ってみて改善されてないようでしたら2度と購入しません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする