NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07363101
品番
N315EAT2XC3
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
その他
【軸受すき間】C3
幅(mm)
37
形式
【保持器】樹脂保持器
外径D(Φmm)
160
内径d(Φmm)
75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方