画像準備中

ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR46〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07363134 品番AR46AA-H100-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,700
この商品は420種類から選べます 他の種類を見る
減速比100 種類ステッピングモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/115 電源単相 ケーブル長(m)2 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする