オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR46〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07363204
品番
AR46AA-N10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,200
この商品は
420
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/115
電源
単相
ケーブル長(m)
1
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト