メイン画像
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07363451
品番
RBLN506-BL
参考基準価格(税別)
¥23,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセット
トラスコ品番
442-3911
質量(g)
1160
タイプ
1相当
種類
ロック式
使用荷重(kg)
100
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
51
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁がけ