メイン画像
リス興業
リス興業の イベント・ノベルティ・行楽用品
リス興業の アウトドア・行楽用品
リス興業の レジャー・アクティビティ
道具箱 T STORAGE ライムグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
34
注文コード
07363469
品番
LG-T-STR
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。
耐衝撃性素材を使用しています。
職人のハードな用途にもお応えします。
用途
工具や小型電動工具類の収納に
トラスコ品番
659-3882
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)
色
ライムグリーン
容量(L)
34
耐荷重(kg)
34
有効高さ(mm)
259
外寸法・高さ(mm)
290
有効間口(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
358
有効寸法(奥行)(mm)
295
外寸法・間口(mm)
524