メイン画像
WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振マット
筋ゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07363618
品番
SJ-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途
機械の振動や振動によるズレ防止に。
トラスコ品番
324-3174
材質
SBR(スチレン・ブタジエンゴム)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
3
使用温度範囲(℃)
-20〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・耐油性はありません。
※・色移行の可能性があります。